Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 20-50mm

Nr art.: 429055 20-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 601,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 4 szt.
Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 23 mm
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 25 mm; 40 mm
Z przedłużką nie
Z głowicami pomiarowymi zak
Liczba głowic pomiarowych 4 szt.
Zakres pomiarowy głowic 1; 2; 3; 4
Min. zakres pomiarowy głowic, 3 30 mm
Min. zakres pomiarowy głowic, 4 40 mm
Min. zakres pomiarowy głowic, 2 25 mm
Min. zakres pomiarowy głowic, 1 20 mm
Maks. zakres pomiarowy głowic, 3 40 mm
Maks. zakres pomiarowy głowic, 4 50 mm
Maks. zakres pomiarowy głowic, 2 30 mm
Maks. zakres pomiarowy głowic, 1 25 mm
Odczyt 0,005 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Średnica powierzchni pomiarowej 23 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Granica błędu 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Długość całkowita 322 mm
Szerokość łącznie 226 mm
Wysokość całkowita 75 mm
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429055 20-50
EAN / GTIN 4946368517599
Numer producenta 368-913
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
 
typ do otworów nieprzelotowych. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość. 

W dostawie:

średnicówki mikrometryczne nr 429005.
pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.