Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 70-85mm

Nr art.: 428931 70-85
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,32 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 228,12 PLN /szt.
  • 172,57 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 0,5 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Z głowicami pomiarowymi tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Standardmesstiefe 97 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych
Skok wrzeciona 1,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 70 mm
Maks. zakres pomiarowy 85 mm
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428931 70-85
EAN / GTIN 4059192064914
Numer producenta 4191216
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.
z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.
Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.
Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.
średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary
dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe,
np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.
Przewód do transmisji danych nr 498941.