Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 30-40mm

Nr art.: 428931 30-40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 4,90 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 7,20 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 7,20 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 46,00 € /szt.
  • 25,50 € /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 0,5 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Z głowicami pomiarowymi tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Standardmesstiefe 76 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych
Skok wrzeciona 1,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 30 mm
Maks. zakres pomiarowy 40 mm
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428931 30-40
EAN / GTIN 4059192064877
Numer producenta 4191212
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches ou micromètres d’intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.
Micromètres d’intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.
Câble de données 498941.