{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) | 0,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | zak | |
| Z przedłużką | tak | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 132 mm | |
| Z głowicami pomiarowymi | zak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Standardmesstiefe | 132 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Skok wrzeciona | 1,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 6 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 6 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 125 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428931 125-150 | |
| EAN / GTIN | 4059192064945 | |
| Numer producenta | 4191219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |