Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 70-85mm

Artikel-Nr.: 428931 70-85
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 46,00 € /Stk.
  • 34,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP65
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Distance surface de mesure - trou borgne (a) 0,5 mm
Avec bague de réglage oui
Avec rallonge oui
Profondeur de mesure standard 97 mm
Avec têtes de mesure oui
Lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic
Fonction de preset ja
Commutation mesure relative/absolue ja
Standardmesstiefe 97 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit Palpeurs rapide d'intérieur
Pas de broche 1,5 mm
Limiteur de couple à friction ja
Blocage / Levier ja
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure surface de mesure convexe
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Erreur admissible 5 µm
Ecart de mesure E MPE 5 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 70 mm
Plage de mesure max. 85 mm
Etalonnable ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428931 70-85
EAN / GTIN 4059192064914
Herstellernummer 4191216
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.
Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.
Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.