Nasadka zaciskowa do mocowania zewnętrznego

Nr art.: 428656
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 428656
EAN / GTIN 4020772428655
Numer producenta 428656
Numer L L30100 404
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nasadka zaciskowa do mocowania zewnętrznego, wykonana z aluminium o wysokiej wytrzymałości, z twardym anodowaniem.
Z sworzniami zabezpieczającymi ze stali hartowanej i odpuszczanej, oksydowane.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Materiał: EN AW 7075
  • Średnica skoku zacisku Ø: 0,3 mm
  • Masa: 880 g