Fissaggio morsetto, tensione esterna

Codice art.: 428656
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 428656
EAN / GTIN 4020772428655
Codice del produttore 428656
Numero-L L30100 404
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco a pinza tensione esterna, attacco a pinza in alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro.
Con bulloni di bloccaggio in acciaio temprato, bruniti.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Materiale: EN AW 7075
  • Corsa di serraggio Ø: 0,3 mm
  • Peso: 880 g