Pritrditev objemke, zunanja napetost

Št. art.: 428656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 428656
EAN/GTIN 4020772428655
Številka proizvajalca 428656
L-število L30100 404
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nastavek za vpenjanje stročnic Zunanja napetost, nastavek za vpenjanje stročnic iz aluminija visoke trdnosti, trdo eloksiran.
Z zaklepnimi vijaki iz kaljenega jekla, brušeni.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Material: EN AW 7075
  • Vpenjalni hod Ø: 0,3 mm
  • Masa: 880 g