Upínací zařízení, vnější napětí

Artiklové číslo: 428656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 428656
EAN / GTIN 4020772428655
Číslo výrobce 428656
L-číslo L30100 404
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací kleština vnější napětí, upínací kleština z vysokopevnostního hliníku, tvrdé eloxování.
S pojistnými šrouby z temperované oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Materiál: EN AW 7075
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • Hmotnost: 880 g