Dispozitiv atașabil cu clemă, tensiune externă

Cod articol.: 428656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 428656
EAN / GTIN 4020772428655
Număr producător 428656
L-Număr L30100 404
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tensiune externă, prindere cu manșon din aluminiu de înaltă rezistență, anodizat dur.
Cu șuruburi de blocare din oțel călit, lustruite.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Material: EN AW 7075
  • Cursă de prindere Ø: 0,3 mm
  • Greutate: 880 g