Fijación de abrazadera, tensión externa

N.º do artigo: 428656
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 428656
EAN/GTIN 4020772428655
Número do fabricante 428656
Número L L30100 404
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tensión externa, accesorio de pinza hecho de aluminio de alta resistencia, anodizado duro.
Con pernos de bloqueo hechos de acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • ØD: 149
  • ØD1: 140
  • ØD2: 23
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • H3: 10
  • Material: EN AW 7075
  • Carrera de sujeción Ø: 0,3 mm
  • peso: 880 g