Náhradní měřicí hlava XT, Rozsah měření: 4-5mm

Artiklové číslo: 428605 4-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
XT
Zásobování energií
Žádné napájení
Délka čepu
45 mm
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Nožová hlava
S číselníkovým úchylkoměrem
ne
S měřicím čepem
ano
Měřená hodnota min.
4 mm
Měřená hodnota max.
5 mm
Počet měřicích hlav
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428605 4-5
EAN / GTIN 5051102091842
Číslo výrobce XTHD4M

Popis

Vhodné pro: