{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Messmikroskop | |
| Zakres pomiaru w osi X | 300 mm | |
| Zakres pomiaru w osi Y | 200 mm | |
| Zakres pomiaru w osi Z | 200 mm | |
| Min. powiększenie obiektywem zmiennoogniskowym | 0,7 | |
| Maks. powiększenie obiektywem zmiennoogniskowym | 4,5 | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiarów współrzędnościowych | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Przekątna wyświetlacza | 23 cal | |
| Typ wyświetlacza | Touchscreen | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak |
| Numer artykułu | 4248402 | |
| EAN / GTIN | 4059192063559 | |
| Numer producenta | 4248402 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |
Measuring microscope
Operating and display unit M3-software with touchscreen PC
Optional hardware components
Software options