• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

MM500 300x200x200 M3 PC tactile

Réf.: 4248402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Messmikroskop
plage de mesure axe X 300 mm
plage de mesure axe Y 200 mm
plage de mesure axe des Z 200 mm
grossissement avec l’objectif zoom min. 0,7
grossissement avec l’objectif zoom max. 4,5
type de produit appareils de mesure des coordonnées
Certificat d’étalonnage oui
Avec écran oui
Diagonale de l’écran 23 pouce
Type d’écran Touchscreen
Mémorisation des valeurs mesurées oui

Identification et classification

Référence article 4248402
EAN / GTIN 4059192063559
Réf. fabricant 4248402
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Microscope de mesure

  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : gradable
  • Pointeur laser pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce à la règle optique incrémental



Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile

  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Windows comme base, ce qui permet l'installation d'autres logiciels
  • Commande par Multi-touch sur l'écran ou par souris / clavier
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique / réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
  • Statistiques


Composants matériels en option
  • Éclairage diascopique télécentrique
  • Éclairage épiscopique coaxial
  • utilisation de lentilles 0,5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)


Options logicielles
  • Intégration de données DXF
  • Paquet DXF et profilage
  • Module - Mesure de filetages
  • Module - Isolations de câbles
  • Module - QDAS
Contenu de la livraison
  • Microscope de mesure
  • Butée standard
  • Logiciel M3 avec PC et écran tactile
  • Guide de l'utilisateur
  • Certificat d'étalonnage Mahr