MM500 300x200x200 M3 Software and Touchscreen PC

Número de artículo: 4248402
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Denominación del fabricante Messmikroskop
Alcance de medición eje X 300 mm
Alcance de medición eje Y 200 mm
Alcance de medición eje Z 200 mm
Ampliación con objetivo de zoom mín. 0,7
Ampliación con objetivo de zoom máx. 4,5
Tipo de producto Medidor de coordenadas
Certificado de prueba
Con pantalla
Diagonal pantalla 23 pul
Tipo de pantalla Touchscreen
Memorización del valor

Identificación y clasificación

Número de artículo 4248402
EAN / GTIN 4059192063559
Número del fabricante 4248402
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Microscopio de medición

  • Cámara a color integrada
  • Objetivo de distancia focal variable (0,7x–4,5x), opcionalmente de forma motorizada
  • LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
  • LED de luz transmitida: regulable
  • Puntero láser para la búsqueda de posiciones
  • Base maciza de granito
  • Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
  • Ajuste rápido y preciso de los ejes
  • Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias a la escala incremental óptica



Unidad de mando y visualización del software M3 con PC dotado de pantalla táctil

  • Pantalla táctil de 23″ con teclado y ratón
  • Windows como base, lo que significa que es posible instalar otro software
  • Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
  • Imagen de vídeo de gran tamaño
  • Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
  • Impresión de informes con el logotipo de la empresa
  • Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
  • Detección automática de bordes incluso en el caso de piezas con bajo contraste
  • Estadísticas


Componentes de hardware opcionales
  • Iluminación telecéntrica con luz transmitida
  • Iluminación coaxial con luz reflejada
  • Utilización de lentes adicionales 0,5x/2x (niveles de aumento adicionales)


Opciones de software
  • Incorporación de datos DXF
  • Paquete DXF y de perfilado
  • Módulo - Medición de roscas
  • Módulo - Aislamiento de cables
  • Módulo - QDAS
Volumen de suministro
  • Microscopio de medición
  • Tope estándar
  • Software M3 con PC dotado de pantalla táctil
  • Manual de instrucciones
  • Certificado de calibración de Mahr