{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Messmikroskop | |
| Messbereich X-Achse | 300 mm | |
| Messbereich Y-Achse | 200 mm | |
| Messbereich Z-Achse | 200 mm | |
| Vergrößerung mit Zoomobjektiv min. | 0,7 | |
| Vergrößerung mit Zoomobjektiv max. | 4,5 | |
| Produktart | Koordinatenmessgerät | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| mit Display | ja | |
| Display Diagonale | 23 Zoll | |
| Display-Art | Touchscreen | |
| Messwertspeicherung | ja |
| Artikelnummer | 4248402 | |
| EAN / GTIN | 4059192063559 | |
| Herstellernummer | 4248402 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |
Messmikroskop
Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC