MM 500 300x200x200 M3 Software and Touchscreen PC

Codice art.: 4248402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Messmikroskop
Campo di misura asse X 300 mm
Campo di misura asse Y 200 mm
Campi di misura asse Z 200 mm
Ingrandimento con obiettivo zoom min. 0,7
Ingrandimento con obiettivo zoom max. 4,5
Tipo di prodotto Strumento di misura a coordinate
Certificato di collaudo
Con display
Diagonale del display 23 pollici
Tipo di display Touchscreen
Salvataggio dei valori di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4248402
EAN / GTIN 4059192063559
Codice del produttore 4248402
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Microscopio di misura

  • Videocamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), motorizzato a scelta
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
  • Luce trasmessa a LED: regolabile
  • Puntatore laser per individuare la posizione
  • Base massiccia in solido granito
  • Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
  • Regolazione veloce e accurata degli assi
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie alla riga ottica incrementale



Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen

  • Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
  • Basato su Windows, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
  • Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse / tastiera
  • Immagine a video di grandi dimensioni
  • Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
  • Stampa di rapporti con logo aziendale
  • Rappresentazione grafica con dimensioni
  • riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
  • Statistiche


Componenti hardware opzionali
  • Illuminazione a luce trasmessa telecentrica
  • Illuminazione coassiale a luce incidente
  • Utilizzo di lenti addizionali 0,5x / 2x (livelli di zoom aggiuntivi)


Opzioni software
  • Integrazione di dati DXF
  • Pacchetto DXF e Profiling
  • Modulo - Misura filettature
  • Modulo - Isolamento cavi
  • Modulo - QDAS
Standard di fornitura (testo)
  • Microscopio di misura
  • Arresto standard
  • PC a schermo tattile e software M3
  • Manuale di istruzioni
  • Certificato di taratura Mahr