107 G/0 płytka kontrolna 1000x630x100 mm

Nr art.: 4221525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 107 G
Oznaczenie producenta Prüfplatte aus Hartgranit
Dokładność 0
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 190 kg
Materiał płyty z granitu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4221525
EAN / GTIN 4059192011659
Numer producenta 4221525
Numer L L40090 502
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyselekcjonowany, drobnoziarnisty, czarny granit twardy
  • Gęsty układ kryształów, zapewniający wysoką jednorodność
  • Twardość 6–7 w skali Mohsa
  • Powierzchnia testowa została wygładzona metodą docierania, dzięki czemu ma satynowo-matowe wykończenie, co zapobiega oślepianiu
  • Całkowita odporność na korozję
  • Niemagnetyczny i nieprzewodzący
  • Łatwość przemieszczania przyrządów pomiarowych i urządzeń kontrolnych

Opis:

107 G Płytka testowa z twardego granitu
  • Klasa dokładności 0
  • DIN 876
  • Grubość płyty w mm: 100
  • Wymiary płyty w mm: 1000 × 630
  • 190 kg

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Płytka testowa z twardego granitu
  • Nazwa grupy produktów: Stoły pomiarowe, statywy pomiarowe, urządzenia do kontroli współosiowości
  • Nazwa grupy produktów: MarStand
  • Zastosowanie: Do pomiarów, zaznaczania linii, czernienia i docierania elementów precyzyjnych. Zalecenia dotyczące ustawienia (z opcjonalnymi akcesoriami): ; - do rozmiaru 400 mm z regulowanymi podpórkami 107 Asa na stole warsztatowym; - od rozmiaru 630 mm z stojakiem 107 Us lub stojakiem szafkowym 107 Ug
  • Rodzaj produktu: 107 G