107 G/0 Preskusna plošča 1000x630x100 mm

Št. art.: 4221525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4221525
EAN/GTIN 4059192011659
Številka proizvajalca 4221525
L-število L40090 502

Opis

Izvedba:

  • Izbrani, drobnozrnati, črni trdi granit
  • Tesna razporeditev kristalov, zato visoka homogenost
  • Trdota 6-7 po Mohsovi lestvici
  • Testna površina je obložena s svileno mat površino, zato ne blesti
  • Absolutna odpornost proti koroziji
  • Nemagnetna in neprevodna
  • Lahko premikanje merilnih instrumentov in preskusne opreme

Opis:

107 G Preskusna plošča iz trdega granita
  • Tolerančni razred 0
  • DIN 876
  • Delina plošče v mm: 100
  • Velikost plošče v mm: 1000 x 630
  • 190kg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preskusna plošča iz trdega granita
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija:
  • Vrsta izdelka: 107 G

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico