107 G/0 Granitová příměrná deska 1000x630x100 mm

Artiklové číslo: 4221525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 107 G
Označení výrobce Prüfplatte aus Hartgranit
Přesnost 0
Norma DIN 876
Povrch Lapováno
Barva Černá
Druh produktu Granitová deska
Hmotnost 190 kg
Materiál deska žula

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4221525
EAN / GTIN 4059192011659
Číslo výrobce 4221525
L-číslo L40090 502
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vybraná, jemnozrnná, černá tvrdá žula
  • Těsné uspořádání krystalů, tedy vysoká homogenita
  • Tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice
  • Zkušební plocha opatřená lamelami s hedvábně matným povrchem, tedy bez odlesků
  • Absolutní odolnost proti korozi
  • Nemagnetický a nevodivý
  • Snadný přesun měřicích přístrojů a zkušebních zařízení

Popis:

107 G Zkušební deska z tvrdé žuly
  • Třída tolerance 0
  • DIN 876
  • Tloušťka desky v mm: 100
  • Rozměr desky v mm: 1000 x 630
  • 190kg

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Zkušební deska z tvrdé žuly
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace:
  • Typ výrobku: 107 G