• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 G/0 Prüfplatte 1000x630x100 mm

Artikel-Nr.: 4221525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie 107 G
Herstellerbezeichnung Prüfplatte aus Hartgranit
Genauigkeit 0
Norm DIN 876
Oberfläche Geläppt
Farbe schwarz
Produktart Hartgesteinsplatte
Gewicht 190 kg
Material Platte Hartgestein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4221525
EAN / GTIN 4059192011659
Herstellernummer 4221525
L-Nummer L40090 502
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
  • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
  • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
  • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
  • Absolute Korrosionsfestigkeit
  • Unmagnetisch und nichtleitend
  • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

Beschreibung:

107 G Prüfplatte aus Hartgranit
  • Toleranzklasse 0
  • DIN 876
  • Plattendicke in mm: 100
  • Plattengröße in mm: 1000 x 630
  • 190kg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
  • Produkttyp: 107 G