107 G/0 Placă de testare 1000x630x100 mm

Cod articol.: 4221525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 107 G
Denumirea producătorului Prüfplatte aus Hartgranit
Precizie 0
Standard DIN 876
Suprafaţă Lăpuit
Culoarea negru
Tip produs Placă din granit
Greutate 190 kg
Materialul plăcii granit

Identificare și clasificare

Cod articol 4221525
EAN / GTIN 4059192011659
Număr producător 4221525
L-Număr L40090 502
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Granit negru dur, selectat, cu granulație fină
  • Dispoziție strânsă a cristalelor, deci omogenitate ridicată
  • Duritate 6-7 conform scării Mohs
  • Suprafață de testare șlefuită cu suprafață mată de mătase, deci fără strălucire
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Nu magnetică și neconductoare
  • Facil de mutat instrumentele de măsură și echipamentele de testare

Descriere:

107 G Panou de testare din granit dur
  • Clasa de toleranță 0
  • DIN 876
  • Grosimea plăcii în mm: 100
  • Dimensiunea plăcii în mm: 1000 x 630
  • 190kg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Placă de testare din granit dur
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 107 G