107 G/0 prøveplade 1000x630x100 mm

Art.-nr.: 4221525
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4221525
EAN/GTIN 4059192011659
Producentnummer 4221525
L-nummer L40090 502
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvalgt, finkornet, sort hård granit
  • Tæt krystalarrangement, dermed høj homogenitet
  • Hårdhed 6-7 efter Mohs skala
  • Testoverflade lappet med silkemat overflade, dermed blændfri
  • Absolut korrosionsbestandighed
  • Ikkemagnetisk og ikke-ledende
  • Nem at flytte måleinstrumenter og testudstyr

Beskrivelse:

107 G Testplade af hård granit
  • Toleranceklasse 0
  • DIN 876
  • Pladetykkelse i mm: 100
  • Pladestørrelse i mm: 1000 x 630
  • 190kg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Testplade i hård granit
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Produkttype: 107 G

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven