{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Řada | QuantuMike | |
| Označení výrobce | Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 75-100mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovací měrkou | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Podsvícení displeje | ne | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Průměr měřicího kotouče | 6,35 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 2 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 2 µm | |
| Mez chyby | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| Měřicí síla min. | 7 N | |
| Měřicí síla max. | 12 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 75 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 421573 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4550501379700 | |
| Číslo výrobce | 293-143-40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |