głębokościomierz cyfrowy, Zakres pomiarowy: 50mm

Nr art.: 418760 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,77 PLN /szt.
  • 87,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
670 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • wszystkie części: hartowana
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,02 mm
⌀ iglicy pomiarowej/długość 6 mm
⌀ iglicy pomiarowej 1,5 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
wszystkie części hartowana
długość mostka 50 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Numer producenta 418760 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokościomierz cyfrowy z podziałką bezwzględną, bez potrzeby zerowania. Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.