Digitális mélységmérő tolómérő 50 mm

Cikkszám: 418760 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,02 mm
Mérőtapintó hossza 6 mm
Tűfurat-tapintó ⌀ 1,5 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 50 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682

Leírás

Kivitel:

Digitális mélységmérő tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek