Digital dybdeskydelære, Måleområde: 50mm

Art.-nr.: 418760 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,02 mm
Nålehulsføler, længde 6 mm
Nålehulsføler-⌀ 1,5 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Alle dele Hærdet
Brolængde 50 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418760 50
EAN/GTIN 4045197927682
Producentnummer 418760 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital dybdekaliper med absolut skala, ingen nuller er nødvendige. Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.