Digitální posuvný hloubkoměr, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 418760 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
557 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,02 mm
Délka můstku 50 mm
Typ krytí IP Neuvedeno
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce Digitaler Tiefenmessschieber
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,0005 palce
Průměr snímače pro úzké otvory 1,5 mm
Délka snímače pro úzké otvory 6 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Jemné nastavení ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Číslo výrobce 418760 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvný hloubkoměr s absolutním měřítkem, není třeba nulovat. Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.