Digitale diepteschuifmaat 50 mm

Artikelnummer: 418760 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,02 mm
Pengat-taster lengte 6 mm
Pengat-taster-⌀ 1,5 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
alle delen gehard
Bruglengte 50 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418760 50
EAN/GTIN 4045197927682

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen