{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm | |
| Dĺžka ucha ihly | 6 mm | |
| ⌀ ucha ihly | 1,5 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
| Meracia technika | digitálna | |
| všetky diely | kalené | |
| Dĺžka mostu | 50 mm | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
| Číslo položky | 418760 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197927682 | |
| Číslo výrobcu | 418760 50 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |