Digitalt djupmått 50 mm

Art-nr: 418760 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
392 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,02 mm
nålhålsstickans längd 6 mm
nålhålsstickans ⌀ 1,5 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Alla delar Härdad
ansatsens längd 50 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418760 50
EAN/GTIN 4045197927682

Benämning

Utförande:

Digitala djupskjutmått med absolutskala, ingen nollställning behövs. Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar