Głębokościomierze cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 750mm

Nr art.: 418710 750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 305,55 PLN /szt.
  • 332,71 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 750 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,06 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 250 mm
przekrój szyny pomiarowej 20×6 mm
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Numer producenta 571-206-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.
Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.