{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
750 mm
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Délka můstku |
250 mm
|
|
| Průřez měřicí lišty |
20×6 mm
|
|
| Rozhraní |
Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
|
|
| Typ krytí IP |
Neuvedeno
|
|
| Měřená hodnota záloha |
jednorázové nastavení nulového bodu
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Stříbro-oxidová (AgO)
|
|
| Doba provozu |
20 000 h
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (357 / SR44)
|
|
| Obal |
Pouzdro
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Měřicí plocha |
Nejjemněji lapované
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,06 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ano
|
|
| Tvar hloubkoměru |
plochý
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
10 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Posuvný hloubkoměr
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 418710 750 | |
| EAN / GTIN | 4946368377087 | |
| Číslo výrobce | 571-206-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |