Digitale diepteschuifmaat met gegevensuitgang 750 mm

Artikelnummer: 418710 750

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 59,20 / st.
  • € 64,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 13385
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 750 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,06 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 250 mm
Doorsnede liniaal 20×6 mm
Verpakking Etui
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418710 750
EAN/GTIN 4946368377087
Nummer fabrikant 571-206-10

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744.
Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen