• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calibro di profondità digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 750mm

Codice art.: 418710 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 750 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,06 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 250 mm
Sezione trasversale del corsoio 20×6 mm
Imballaggio Astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Codice del produttore 571-206-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.
Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Download & documenti

Prodotti correlati