Digitalni dubinomjer s izlazom podataka, mjerno područje: 750mm

Artikl br.: 418710 750
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 66,78 € kom.
  • 72,72 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Prihvat: USB-priključak; Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 750 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,06 mm
Prihvat USB-priključak; Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 250 mm
Presjek mjerne vodilice 20×6 mm
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Broj proizvođača 571-206-10
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnici art. 418744.
Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.