{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Durată de funcţionare | 20.000 h | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,06 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 750 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 20×6 mm | |
| Lungimea tălpii | 250 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Da | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 10 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
| Durată de funcţionare | 20.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 418710 750 | |
| EAN / GTIN | 4946368377087 | |
| Număr producător | 571-206-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |