Skaitmeninis gylmatis su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 750mm

Prekės Nr.: 418710 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 63,00 € /vnt.
  • 68,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 750 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,06 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 250 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 20×6 mm
Pakuotė Dėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Gamintojo numeris 571-206-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiame ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi tilteliai Nr. 418744.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.