Głębokościomierze hakowe, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 418500 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 82,85 PLN /szt.
  • 67,43 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
388 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głębokościomierz
Technika pomiarowa Analogowy
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,05 mm
Długość mostka 100 mm
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Długość noniusza 39 mm
długość haka a 20 mm
szerokość haka b 5 mm
Przekrój szyny pomiarowej 8×3 mm
Z głębokościomierzem tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Podziałka 1/20 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418500 200
EAN / GTIN 4045197203694
Numer producenta 418500 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Noniusz chromowany na matowo. Szyna pomiarowa i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Szyna wąska, zakoń. występem, z podziałką po obu stronach. Przez przełożenie szyny pomiar. można używać jej jako zwykłego głębokościomierza . Powierzchnie pomiarowe precyz. szlifowane.

W dostawie:

Wielk. 500L w kasecie.