{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Długość mostka | 250 mm | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,1 mm | |
| Długość noniusza | 39 mm | |
| długość haka a | 36 mm | |
| szerokość haka b | 10 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 20×5 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Podziałka | 1/20 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 418500 500L | |
| EAN / GTIN | 4045197203724 | |
| Numer producenta | 418500 500L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |