{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Noniuksen pituus | 39 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Koukkumitta a | 20 mm | |
Koukkumitta b | 5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 100 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 8×3 mm | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203694 |