{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
| Padalos vertė | 1/20 mm | |
| Nonijaus ilgis | 39 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
| Kablio matmuo a | 20 mm | |
| Kablio matmuo b | 5 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Tiltelio ilgis | 100 mm | |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 8×3 mm | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Produkto rūšis | Gylmatis |
| Produkto numeris | 418500 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197203694 | |
| Gamintojo numeris | 418500 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |