Diepteschuifmaat met haak 200 mm

Artikelnummer: 418500 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,40 / st.
  • € 12,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Verdeling 1/20 mm
Noniuslengte 39 mm
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Haakmaat a 20 mm
Haakmaat b 5 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 8×3 mm
Verpakking Etui
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418500 200
EAN/GTIN 4045197203694

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius mat verchroomd. Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Afgeschuinde slanke liniaal met schaalverdeling aan beide kanten. Door omzetten van de liniaal ook als normale diepteschuifmaat te gebruiken. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Levering:

Maat 500L in box.