{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | jauge de profondeur | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Longueur semelle | 100 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempé | oui | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,05 mm | |
| Longueur vernier | 39 mm | |
| Longueur crochet a | 20 mm | |
| Largeur crochet b | 5 mm | |
| Section de la règle | 8×3 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Graduation | 1/20 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 418500 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197203694 | |
| Réf. fabricant | 418500 200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |