Hloubkoměr s háčkem, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 418500 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 409,00 CZK / ks
  • 333,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Měřicí technika Analogová
Rozsah měření max. 200 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,05 mm
Délka můstku 100 mm
Obal Pouzdro
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Délka nonia 39 mm
Délka háku a 20 mm
Šířka háku b 5 mm
Průřez měřicí lišty 8×3 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Dělení 1/20 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418500 200
EAN / GTIN 4045197203694
Číslo výrobce 418500 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nonius matně chromovaný. Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Zalomená úzká měřicí lišta s dělením na obou stranách. Přestavením měřicí lišty lze použít také jako normální hloubkoměr. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Rozsah dodávky:

Vel. 500L v boxu.