Skymaster Plus X - multip. ladder 3x8

Nr art.: 41578
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41578
EAN / GTIN 4003866415786
Numer producenta 41578
Numer L L90010 1436
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szczególnie lekka dzięki połączeniu drabin ze stopniami i szczeblami (konstrukcja hybrydowa).
  • Drabina górna z podwoziem czołowym.
  • Drabinę górną można używać również osobno jako drabinę przystawną.
  • Maksymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Z rolką w poprzeczce dla ergonomicznego transportu.
  • Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji obejmującej dźwigary.
  • Zabezpieczenie przed podniesieniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki złączom śrubowym.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 6,55 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1 m
  • Waga 18,8 kg
  • Długość drabiny składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 5,81 m
  • Długość drabiny złożonej 2,45 m
  • Długość w 2 częściach. drzwi cumownicze i jako drzwi wolnostojące z elementem doczepianym 4,13 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 3 × 8
  • Liczba szczebli 8
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm

Wskazówka:

  • Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.
  • Odpowiada TRBS 2121-2.