Skymaster Plus X - Escal. multiuso 3x8

Número de artículo: 41578
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 41578
EAN / GTIN 4003866415786
Número del fabricante 41578
Número L L90010 1436
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
  • Cabezal de la escalera con ruedas.
  • El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija.
  • Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
  • Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
  • Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

  • Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 6.55 m
  • Ancho del estabilizador 1 m
  • Ancho exterior 490 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 4.13 m
  • Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 5.81 m
  • Longitud de la escalera, retraída 2.45 m
  • Material Aluminio
  • Nº peldaños 3 × 8
  • Nº peldaños 8
  • Peso 18.8 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

  • Corresponde a la norma EN 131 profesional.
  • Corresponde a TRBS 2121-2.