Skymaster Plus X - Többcélú létra 3x8

Cikkszám: 41578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41578
EAN / GTIN 4003866415786
Gyártó száma 41578

Leírás

Leírás:

Különösen könnyű a létra és a létra kombinációjának köszönhetően (hibrid konstrukció).
Felső létra fejvédővel.
A felső létra különálló létraként is használható.
A legnagyobb stabilitás a kétoldali merev csatlakozásnak köszönhetően.
Nagy szilárdságú perlonövek biztosítják a széthúzás ellen, bevarrt rögzítőfüllel.
Keresztrúd görgővel az ergonomikus szállításhoz.
A vezető szerelvények optimális csatlakoztatása a csonkot körülvevő konstrukciónak köszönhetően.
Az emelővédő és a vezető szerelvények a csavaros csatlakozásnak köszönhetően cserélhetők.
Cserélhető műanyag cipő a csúszásmentes talpazatért.

Jellemző:

Munkamagasság 3 részből álló szimpla létrával 6,55 m
Max. terhelés 150 kg
Keresztrúd szélessége 1 m
Tömeg 18,8 kg
Létra hossza 3 részből álló szimpla létraként 5,81 m
Létra hossza, behúzva 2,45 m
Hossza 2 darabos csuklós konzolként és felálló konzolként felhúzható részekkel 4,13 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 3 × 8
A lépcsőfokok száma 8
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.
Megfelel a TRBS 2121-2 szabványnak.