Skymaster Plus X – Reformladder, 3x8

Artikelnummer: 41578
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41578
EAN/GTIN 4003866415786
Nummer fabrikant 41578

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder licht door de combinatie van trapladder en ladder met sporten (hybride constructie).
Bovenladder uitgerust met looprollen.
Bovenladder ook apart als enkele ladder bruikbaar.
De hoogste stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Met wiel in de stabilisatiebalk voor ergonomisch vervoer.
Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 3 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1 m
Buitenbreedte 490 mm
Gewicht 18.8 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.45 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder 5.81 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel 4.13 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder 6.55 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.
Komt overeen met TRBS 2121-2.