Skymaster Plus X - Éch. polyval., 3x8

Réf.: 41578
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41578
EAN / GTIN 4003866415786
Réf. fabricant 41578
Article hors catalogue L90010 1436
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Particulièrement léger grâce à la combinaison d’une échelle à marches et d’une échelle à échelons (conception hybride).
  • Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
  • Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d’appui.
  • Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
  • Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
  • Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
  • Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
  • Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 6.55 m
  • Largeur extérieure 490 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 4.13 m
  • Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 5.81 m
  • Longueur d'échelle, repliée 2.45 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 3 × 8
  • Nombre d'échelons 8
  • Poids 18.8 kg
  • Poutrelle transversale large 1 m

Remarque(s):

  • Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »
  • Conforme à la norme TRBS 2121-2.